Siemens Industry - Alimentation électr. SCALANCE PS924 POE - 6GK59240PS001AA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Alimentation électr. SCALANCE PS924 POE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • courant de sortie max. 1 - 1.8 A

  • tension d'alimentation assignée DC - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • 2e tension de sortie - -99999...-99999 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855488

Réf. Sonepar

00080047456

Réf. Fournisseur

6GK59240PS001AA2

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

DC

courant de sortie max. 1:

1.8 A

tension d'alimentation assignée DC:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

2e tension de sortie:

-99999...-99999 V

courant de sortie max. 2:

-99999 A

valeur nominale de la tension de sortie 1:

54 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

-99999 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

1.6 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

-99999 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

puissance dissipée:

86 W

finition du raccordement électrique:

autre

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

hauteur d'encastrement:

-99999 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

483000 mm

hauteur:

43600 mm

profondeur:

125000 mm

indice de protection (IP):

IP20

SCALANCE PS924 PoE alimentation électrique pour Power-over-Ethernet, entrée: sortie DC 24 V DC 54 V/1,6 A NEC Class 2.