Siemens Industry - Alimentation électrique PS791-2AC - 6GK57912AC000AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 18...18 V
courant de sortie max. 1 - -99999 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...240 V
tension d'alimentation assignée DC - -99999...-99999 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC SCALANCE W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169155649
Réf. Sonepar
00080915564
Réf. Fournisseur
6GK57912AC000AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
18...18 V
courant de sortie max. 1:
-99999 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...240 V
tension d'alimentation assignée DC:
-99999...-99999 V
2e tension de sortie:
-99999...-99999 V
courant de sortie max. 2:
-99999 A
valeur nominale de la tension de sortie 1:
18 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
-99999 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
-99999 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
-99999 A
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...240 V
puissance dissipée:
14.4 W
finition du raccordement électrique:
autre
hauteur d'encastrement:
-99999 mm
largeur:
133000 mm
hauteur:
45000 mm
profondeur:
30000 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
indice de protection (IP):
IP65