Siemens Industry - Alimentation életr. SCALANCE PS9230 POE - 6GK59230PS003AA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
courant de sortie max. 1 - 1.8 A
tension d'alimentation assignée DC - -99999...-99999 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
2e tension de sortie - -99999...-99999 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169855495
Réf. Sonepar
00080047455
Réf. Fournisseur
6GK59230PS003AA2
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
courant de sortie max. 1:
1.8 A
tension d'alimentation assignée DC:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
2e tension de sortie:
-99999...-99999 V
courant de sortie max. 2:
-99999 A
valeur nominale de la tension de sortie 1:
54 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
-99999 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1.6 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
-99999 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
puissance dissipée:
86 W
finition du raccordement électrique:
autre
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
hauteur d'encastrement:
-99999 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
42000 mm
hauteur:
125000 mm
profondeur:
125000 mm
indice de protection (IP):
IP20


