Siemens Industry - Alimentation életr. SCALANCE PSR9230POE - 6GK59230PS002RA3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Alimentation életr. SCALANCE PSR9230POE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • courant de sortie max. 1 - 4 A

  • valeur nominale du courant de sortie 1 - 4 A

  • protégé contre les courts-circuits - Oui

  • puissance dissipée - 180 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169857574

Réf. Sonepar

00080055250

Réf. Fournisseur

6GK59230PS002RA3

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC

courant de sortie max. 1:

4 A

valeur nominale du courant de sortie 1:

4 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

puissance dissipée:

180 W

montage possible sur barres profilées:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

SCALANCE PSR9230PoE châssis 19" alimentation électrique pour Power-over-Ethernet, entrée: AC 230 V, sortie : DC 54 V.