Siemens Industry - ALIMENTATION POUR CHARGE PERM. - 4AC2402
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 265 V
tension secondaire 1 - 24 V
intensité de courant secondaire 1 - 0.35 A
courant de sortie max. - 0.35 A
type de transfo - transformateur secteur
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869370569
Réf. Sonepar
00080937072
Réf. Fournisseur
4AC2402
Marque
Siemens Industry
tension primaire:
265 V
tension secondaire 1:
24 V
intensité de courant secondaire 1:
0.35 A
courant de sortie max.:
0.35 A
type de transfo:
transformateur secteur
tension secondaire 2:
0 V
tension secondaire 3:
0 V
intensité de courant secondaire 2:
0 A
intensité de courant secondaire 3:
0 A
puissance de sortie max.:
8.4 W
puissance dissipée max.:
0 W
montage apparent:
Non
montage encastré:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
longueur:
90 mm
largeur:
36 mm
hauteur:
64 mm
largeur en nombre de modules:
2
protégé contre les courts-circuits:
Oui
protection contre les températures:
Oui
Avec dispositif on/off:
Non


