Siemens Industry - ALIMENTATION PS407, UC120/230V, DC5V/4A - 6ES74070DA020AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALIMENTATION PS407, UC120/230V, DC5V/4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 85...264 V

  • tension d'entrée CC - 88...300 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie CC - 5...24 V

  • courant de sortie max. CC - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169141987

Réf. Sonepar

00080914198

Réf. Fournisseur

6ES74070DA020AA0

Marque

Siemens Industry

tension d'entrée CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'entrée CC:

88...300 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie CC:

5...24 V

courant de sortie max. CC:

4 A

tension d'entrée CA 60 Hz:

85...264 V

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

0.42 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

0.42 A

courant d'entrée max. CC:

0.35 A

type de tension de sortie:

DC

tension de sortie CA 50 Hz:

0...0 V

tension de sortie CA 60 Hz:

0...0 V

courant de sortie max. à CA 50 Hz:

0 A

courant de sortie max. à CA 60 Hz:

0 A

capacité de redondance:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur:

25 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

217 mm

SIMATIC S7-400, alimentation PS407 : 4 A, large plage, UC 120/230 V, 5 V CC/4 A