Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Alpha 125 barre terre, L=600 - 8GK99200KK10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Alpha 125 barre terre, L=600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 250 A

  • longueur - 600 mm

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869276274

Réf. Sonepar

00080927627

Réf. Fournisseur

8GK99200KK10

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

courant assigné In:

250 A

longueur:

600 mm

largeur:

20 mm

hauteur:

5 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

ALPHA Universal, Barre PE, l=600