Siemens Industry - Alpha 630 cloison.ver.H1000 - 8GK95256KK03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - laqué / peint
hauteur - 1000 mm
largeur - 600 mm
résistant aux arcs électriques - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869277677
Réf. Sonepar
00080927777
Réf. Fournisseur
8GK95256KK03
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau:
plastique
traitement de la surface:
laqué / peint
hauteur:
1000 mm
largeur:
600 mm
résistant aux arcs électriques:
Non
ALPHA 630 Universel, cloison, vertical, entre le local technique/ compartiment de jeux de barres pour les répartiteurs avec une largeur de 600mm/300mm, Hauteur=1000mm