Siemens Industry - Alpha 630 cloison.ver.H1600 - 8GK95258KK03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Alpha 630 cloison.ver.H1600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • hauteur - 1600 mm

  • largeur - 600 mm

  • résistant aux arcs électriques - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869277691

Réf. Sonepar

00080927780

Réf. Fournisseur

8GK95258KK03

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau:

plastique

traitement de la surface:

laqué / peint

hauteur:

1600 mm

largeur:

600 mm

résistant aux arcs électriques:

Non

ALPHA 630 Universel, cloison, vertical, entre le local technique/ compartiment de jeux de barres pour les répartiteurs avec une largeur de 600mm/300mm, Hauteur=1600mm