Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL JEUX DE DISJONCTEUR - 8GK67504KK13


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 400 mm
largeur - 250 mm
type de couverture - avec échancrure
avec bornes N-PE - Non
avec couvercle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869404929
Réf. Sonepar
00080940677
Réf. Fournisseur
8GK67504KK13
Réf. Commerciale
Siemens Industry
hauteur:
400 mm
largeur:
250 mm
type de couverture:
avec échancrure
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Oui
position du compteur au point de terminaison:
Non