Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL JEUX DE DISJONCTEUR - 8GK67504KK33

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALPHA 630 UNIVERSAL JEUX DE DISJONCTEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 400 mm

  • largeur - 900 mm

  • type de couverture - avec échancrure

  • avec bornes N-PE - Non

  • avec couvercle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869404950

Réf. Sonepar

00080940680

Réf. Fournisseur

8GK67504KK33

Réf. Commerciale

Siemens Industry

hauteur:

400 mm

largeur:

900 mm

type de couverture:

avec échancrure

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Oui

position du compteur au point de terminaison:

Non

ALPHA 630 Universel, Kit disjoncteur 7x 3VT1 3+4 points H=400mm l=900mm Montage vertical