Siemens Industry - ALPHA ARMOIRE JUXTAP.UNIVERS. - 8GK95270KK01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALPHA ARMOIRE JUXTAP.UNIVERS.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • hauteur - 200 mm

  • largeur - 600 mm

  • pour ouvertures de connecteur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869481203

Réf. Sonepar

00080948120

Réf. Fournisseur

8GK95270KK01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau:

plastique

traitement de la surface:

laqué / peint

hauteur:

200 mm

largeur:

600 mm

pour ouvertures de connecteur:

Non

résistant aux arcs électriques:

Non

Armoire juxtaposable ALPHA Universal, protection contre les contacts pour jeu de barres principal l=600mm, T=400mm matière plastique