Siemens Industry - ALPHA ARMOIRE JUXTAP.UNIVERS. - 8GK92008KK08


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
couleur - vert
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869480855
Réf. Sonepar
00080948085
Réf. Fournisseur
8GK92008KK08
Réf. Commerciale
Siemens Industry
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
couleur:
vert
finition de la surface:
autre
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non