Siemens Industry - ALPHA NF COUVRE BORNES 35MM TIEF - 8GK96051KK30

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ALPHA NF COUVRE BORNES 35MM TIEF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 900 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 35 mm

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869502564

Réf. Sonepar

00080048875

Réf. Fournisseur

8GK96051KK30

Réf. Commerciale

Siemens Industry

matériau:

autre

largeur:

900 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

35 mm

pièce détachée:

Oui

Plastron de colonne ALPHA NF Profondeur 35 mm H=200, l=900mm