Siemens Industry - ALPHA NF COUVRE BORNES 35MM TIEF - 8GK96054KK30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
largeur - 900 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 35 mm
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869502588
Réf. Sonepar
00080048879
Réf. Fournisseur
8GK96054KK30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
matériau:
autre
largeur:
900 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
35 mm
pièce détachée:
Oui
Plastron de colonne ALPHA NF Profondeur 35 mm H=600, l=900mm