Siemens Industry - ANGLES SOCLE AVEC PLASTRON H200/L1100 - 8PQ10200BA03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - ANGLES SOCLE AVEC PLASTRON H200/L1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 1100 mm

  • hauteur - 200 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 1100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948187203

Réf. Sonepar

00080818720

Réf. Fournisseur

8PQ10200BA03

Réf. Commerciale

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

largeur:

1100 mm

hauteur:

200 mm

adapté à la largeur de boîtier:

1100 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

angles de socle avec obturateur H : 200 mm L : 1100 mm