Siemens Industry - ANT792-8DN directionnelle 2,4GHz, 14 dBi - 6GK57928DN000AA6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - -99999 dBi
raccordement - N
mode de pose - montage sur mât
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non
intérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC SCALANCE W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169852708
Réf. Sonepar
00080985270
Réf. Fournisseur
6GK57928DN000AA6
Réf. Commerciale
Siemens Industry
gain d'une antenne:
-99999 dBi
raccordement:
N
mode de pose:
montage sur mât
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
Non
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
portée de transmission max.:
1000 m
angle d'ouverture horizontal:
-99999 °
angle d'ouverture vertical:
-99999 °
type de connexion:
douille
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
-99999 m
hauteur:
200 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
43 mm
indice de protection (IP):
IP23
température ambiante en fonctionnement:
-40...80 °C