Siemens Industry - Antenna ANT895-6ML, GPS - 6GK58956ML100AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenna ANT895-6ML, GPS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de câble de raccordement - 0.3 m

  • hauteur - 59.2 mm

  • largeur - 52.1 mm

  • profondeur - 13.6 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623800507

Réf. Sonepar

00080380050

Réf. Fournisseur

6GK58956ML100AA0

Marque

Siemens Industry

longueur de câble de raccordement:

0.3 m

hauteur:

59.2 mm

largeur:

52.1 mm

profondeur:

13.6 mm

indice de protection (IP):

IP67

température ambiante en fonctionnement:

-40...85 °C

ANT895-6ML antenne pour GPS L1 dans la plage de fréquence de 1568 à 1618 MHz ; amplificateur de signal intégré y compris câble de raccordement de 0,3 m et raccordement N-Connect femelle, 3dBi ; IP67 ; -40?+85 °C montage avec aimant ou fixat