Siemens Industry - Antenne acier inoxydable avec câble, 3m - 6GT23981DC10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne acier inoxydable avec câble, 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non

  • type de connexion - prise (mâle)

  • longueur de câble de raccordement - 3 m

  • profondeur - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106026073

Réf. Sonepar

00080602607

Réf. Fournisseur

6GT23981DC10

Marque

Siemens Industry

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Non

type de connexion:

prise (mâle)

longueur de câble de raccordement:

3 m

profondeur:

40 mm

indice de protection (IP):

IP67

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

antenne SIMATIC RF300/RF200 ANT 12, acier inox, IP65, -25 à +70°C, filetage M12x1, longueur 40 mm avec câble d'antenne chenillable, des deux côtés enfichable PUR, UL 758, longueur 3 m .