Siemens Industry - Antenne ANT 3 sans câble - 6GT23981CD300AX0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne ANT 3 sans câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - autre

  • mode de pose - autre

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

  • type de connexion - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4034106025038

Réf. Sonepar

00080602505

Réf. Fournisseur

6GT23981CD300AX0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

raccordement:

autre

mode de pose:

autre

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

type de connexion:

douille

avec câble de raccordement:

Non

hauteur:

50 mm

largeur:

28 mm

profondeur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP67

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

RF300/RF200 antenne ANT 3 pour les raccordement à RF250R RF350R et RF350M IP67, -25 à +70°C, dimensions 50x 28x 10 mm.