Siemens Industry - Antenne ANT 793-8DL, IWLAN - 6GK57938DL000AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - N
mode de pose - montage mural
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non
intérieur - Oui
extérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE W
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169855938
Réf. Sonepar
00080051781
Réf. Fournisseur
6GK57938DL000AA0
Marque
Siemens Industry
raccordement:
N
mode de pose:
montage mural
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
Non
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
type de connexion:
douille
avec câble de raccordement:
Non
hauteur:
283 mm
largeur:
100 mm
profondeur:
40 mm
indice de protection (IP):
IP66
température ambiante en fonctionnement:
-40...70 °C


