Siemens Industry - Antenne ANT 8 sans câble - 6GT23981CF00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne ANT 8 sans câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - -99999 dBi

  • raccordement - autre

  • mode de pose - autre

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non

  • intérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106024598

Réf. Sonepar

00080602459

Réf. Fournisseur

6GT23981CF00

Marque

Siemens Industry

gain d'une antenne:

-99999 dBi

raccordement:

autre

mode de pose:

autre

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Non

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

portée de transmission max.:

0 m

type de connexion:

douille

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 m

profondeur:

38 mm

indice de protection (IP):

autre

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

antenne SIMATIC RF200/RF300 ANT 8 M8x 38 mm, IP67, -25 à +70°C, sans câble de raccordement.