Siemens Industry - Antenne ANT793-8DJ, IWLAN - 6GK57938DJ000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne ANT793-8DJ, IWLAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - 18 dBi

  • raccordement - N

  • mode de pose - montage sur mât

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non

  • intérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169854597

Réf. Sonepar

00080986547

Réf. Fournisseur

6GK57938DJ000AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

gain d'une antenne:

18 dBi

raccordement:

N

mode de pose:

montage sur mât

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Non

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

portée de transmission max.:

-99999 m

angle d'ouverture horizontal:

-99999 °

angle d'ouverture vertical:

-99999 °

type de connexion:

douille

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 m

hauteur:

190 mm

largeur:

190 mm

profondeur:

30.5 mm

indice de protection (IP):

IP67

température ambiante en fonctionnement:

-45...70 °C

antenne IWLAN ANT793-8DJ polarisée verticalement-horizontalement à forte directivité, y compris 2x connecteurs N femelles; 18 dBi ; IP67 (-45-+70°C), 5 GHz ; respecter la conformité Wi-Fi et respecter les homologations nationales ; montage