Siemens Industry - Antenne ANT795-4MA, IWLAN - 6GK57954MA000AA3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - -99999 dBi
raccordement - R-SMA
mode de pose - montage direct
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non
intérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC SCALANCE W
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169854658
Réf. Sonepar
00080986550
Réf. Fournisseur
6GK57954MA000AA3
Réf. Commerciale
Siemens Industry
gain d'une antenne:
-99999 dBi
raccordement:
R-SMA
mode de pose:
montage direct
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
Non
intérieur:
Oui
extérieur:
Non
portée de transmission max.:
-99999 m
angle d'ouverture horizontal:
-99999 °
angle d'ouverture vertical:
-99999 °
type de connexion:
prise (mâle)
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 m
hauteur:
160 mm
largeur:
35 mm
profondeur:
13 mm
indice de protection (IP):
IP30
température ambiante en fonctionnement:
-20...65 °C