Siemens Industry - Antenne ANT795-4MB, IWLAN (individuelle) - 6GK57954MB000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne ANT795-4MB, IWLAN (individuelle)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - R-SMA

  • mode de pose - montage direct

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169856553

Réf. Sonepar

00080093697

Réf. Fournisseur

6GK57954MB000AA0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

raccordement:

R-SMA

mode de pose:

montage direct

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Non

intérieur:

Oui

extérieur:

Non

type de connexion:

prise (mâle)

avec câble de raccordement:

Non

hauteur:

114 mm

indice de protection (IP):

IP65

température ambiante en fonctionnement:

-20...65 °C

antenne IWLAN ANT795-4MB avec caractéristique omnidirectionnelle, orientable radialement, avec articulation supplémentaire, avec connecteur RSMA : 2/3 dBi, IP65 (-20-+60°C), 2,4/5 GHz; respecter la conformité Wi-Fi et respecter les homologa