Siemens Industry - Antenne ANT795-4MC, IWLAN - 6GK57954MC000AA3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne ANT795-4MC, IWLAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - -99999 dBi

  • raccordement - N

  • mode de pose - montage direct

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non

  • intérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169854634

Réf. Sonepar

00080986551

Réf. Fournisseur

6GK57954MC000AA3

Réf. Commerciale

Siemens Industry

gain d'une antenne:

-99999 dBi

raccordement:

N

mode de pose:

montage direct

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Non

intérieur:

Oui

extérieur:

Non

portée de transmission max.:

-99999 m

angle d'ouverture horizontal:

-99999 °

angle d'ouverture vertical:

-99999 °

type de connexion:

prise (mâle)

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 m

hauteur:

160 mm

largeur:

35 mm

profondeur:

13 mm

indice de protection (IP):

IP65

température ambiante en fonctionnement:

-20...65 °C

antenne IWLAN ANT795-4MC avec caractéristique omnidirectionnelle; y compris connecteur N-Connect mâle droit; 3/5 dBi IP65 (-20-+60°C), 2,4/5GHz respecter la conformité Wi-Fi et respecter les homologations nationales ; montage direct sur SCA