Siemens Industry - Antenne ANT795-4MD, IWLAN - 6GK57954MD000AA3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 3 dBi
raccordement - N
mode de pose - montage direct
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non
intérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE W
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169854641
Réf. Sonepar
00080986552
Réf. Fournisseur
6GK57954MD000AA3
Réf. Commerciale
Siemens Industry
gain d'une antenne:
3 dBi
raccordement:
N
mode de pose:
montage direct
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
Non
intérieur:
Oui
extérieur:
Non
portée de transmission max.:
-99999 m
angle d'ouverture horizontal:
-99999 °
angle d'ouverture vertical:
-99999 °
type de connexion:
prise (mâle)
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 m
hauteur:
160 mm
largeur:
35 mm
profondeur:
13 mm
indice de protection (IP):
IP65
température ambiante en fonctionnement:
-20...65 °C