Siemens Industry - Antenne ANT795-6MN, IWLAN - 6GK57956MN100AA6

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne ANT795-6MN, IWLAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - -99999 dBi

  • raccordement - N

  • mode de pose - montage mural

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non

  • intérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169854436

Réf. Sonepar

00080985443

Réf. Fournisseur

6GK57956MN100AA6

Réf. Commerciale

Siemens Industry

gain d'une antenne:

-99999 dBi

raccordement:

N

mode de pose:

montage mural

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

Non

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

portée de transmission max.:

200 m

angle d'ouverture horizontal:

-99999 °

angle d'ouverture vertical:

-99999 °

type de connexion:

douille

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

-99999 m

hauteur:

43 mm

largeur:

86 mm

profondeur:

86 mm

indice de protection (IP):

IP65

température ambiante en fonctionnement:

-40...80 °C

antenne ANT795-6MN avec caractéristique omnidirectionnelle; y compris connecteur N-Connect femelle : 6/8dBi; IP65 (-40-+70°C), WLAN 2,4/5 GHz et réseaux 5G privés ; respecter la conformité Wi-Fi et respecter les homologations nationales ; m