Siemens Industry - Antenne ANT896-4MA, radio mobile - 6GK58964MA000AA3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 2 dBi
mode de pose - autre
intérieur - Oui
extérieur - Non
portée de transmission max. - -99999 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC SCALANCE 5G
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4019169855358
Réf. Sonepar
00080037009
Réf. Fournisseur
6GK58964MA000AA3
Réf. Commerciale
Siemens Industry
gain d'une antenne:
2 dBi
mode de pose:
autre
intérieur:
Oui
extérieur:
Non
portée de transmission max.:
-99999 m
angle d'ouverture horizontal:
360 °
angle d'ouverture vertical:
-99999 °
type de connexion:
prise (mâle)
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
-99999 m
hauteur:
210 mm
largeur:
24 mm
indice de protection (IP):
IP54
température ambiante en fonctionnement:
-40...85 °C