Siemens Industry - Antenne ANT896-4ME, radio mobile - 6GK58964ME000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne ANT896-4ME, radio mobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gain d'une antenne - 3 dBi

  • raccordement - N

  • mode de pose - autre

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855365

Réf. Sonepar

00080037010

Réf. Fournisseur

6GK58964ME000AA0

Marque

Siemens Industry

gain d'une antenne:

3 dBi

raccordement:

N

mode de pose:

autre

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

angle d'ouverture horizontal:

360 °

angle d'ouverture vertical:

-99999 °

type de connexion:

douille

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

-99999 m

hauteur:

61 mm

indice de protection (IP):

IP66

température ambiante en fonctionnement:

-40...70 °C

antenne de téléphonie mobile ANT896-4ME pour réseaux GSM (2G), UMTS (3G) et LTE(4G) , caractéristique omnidirectionnelle, incl. connecteur N-Connect femelle 3dBi ; IP66 (-40-+70°C), respecter les homologations nationales ; montage sur armoi