Siemens Industry - Antenne ANT896-6MH, radio mobile, train - 6GK58966MH000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne ANT896-6MH, radio mobile, train

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - N

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

  • type de connexion - douille

  • avec câble de raccordement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855662

Réf. Sonepar

00080050125

Réf. Fournisseur

6GK58966MH000AA0

Marque

Siemens Industry

raccordement:

N

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

type de connexion:

douille

avec câble de raccordement:

Non

hauteur:

40 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

145 mm

indice de protection (IP):

autre

température ambiante en fonctionnement:

-40...85 °C

antenne de téléphonie mobile ANT896-6MH pour réseaux GSM (2G), UMTS (3G) et LTE (4G) , pour aux applications ferroviaires, caractéristique omnidirectionnelle, incl. connecteur N-Connect femelle ; 5/6 dBi ; IP69K (-40...+85°C), respecter les