Siemens Industry - Antenne ANT897-4MA, radio mobile - 6GK58974MA000AA3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne ANT897-4MA, radio mobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - N

  • extérieur - Oui

  • type de connexion - prise (mâle)

  • hauteur - 160 mm

  • largeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623801511

Réf. Sonepar

00080380151

Réf. Fournisseur

6GK58974MA000AA3

Marque

Siemens Industry

raccordement:

N

extérieur:

Oui

type de connexion:

prise (mâle)

hauteur:

160 mm

largeur:

35 mm

profondeur:

13 mm

indice de protection (IP):

IP65

température ambiante en fonctionnement:

-20...65 °C

antenne de téléphonie mobile ANT897-4MA pour réseaux de téléphonie mobile 3G/4G/5G publics et 5G privés dans le monde entier ; caractéristique omnidirectionnelle ; 600..5000 MHz gain d'antenne : 1..2dBi, avec raccordement SMA mâle, orientab