Siemens Industry - Antenne ANT897-4ME - 6GK58974ME000AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne ANT897-4ME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - N

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

  • type de connexion - douille

  • avec câble de raccordement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169858007

Réf. Sonepar

00080057200

Réf. Fournisseur

6GK58974ME000AA0

Marque

Siemens Industry

raccordement:

N

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

type de connexion:

douille

avec câble de raccordement:

Non

hauteur:

82 mm

indice de protection (IP):

IP65

température ambiante en fonctionnement:

-40...80 °C

antenne ANT897-4ME pour réseaux publics de téléphonie mobile 3/4/5G et 5G privés et WLAN 2,4/5GHz, dans le monde entier ; caractéristique omnidirectionnelle; 600..6000 MHz; gain d'antenne : 2..6dBi, y compris raccordement N-Connect female,