Siemens Industry - Antenne ANT897-4PY (5m length) - 6GK58974PY000HA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne ANT897-4PY (5m length)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de câble de raccordement - 5 m

  • hauteur - 53 mm

  • température ambiante en fonctionnement - -30...70 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623801276

Réf. Sonepar

00080380127

Réf. Fournisseur

6GK58974PY000HA0

Marque

Siemens Industry

longueur de câble de raccordement:

5 m

hauteur:

53 mm

température ambiante en fonctionnement:

-30...70 °C

ANT897-4PY antenne pour réseaux 5G/4G/3G/2G dans la plage de fréquence de 617 à 5925 MHz 4 éléments d'antennes ; caractéristique omnidirectionnelle gain d'antenne : 1..4 dBi ; avec 4x câbles 5 m avec raccordement SMA mâle ; IP65/IP67 ; -30