Siemens Industry - Antenne Cab. N-Connect/RSMA m/m train 5m - 6XV18755TH50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne Cab. N-Connect/RSMA m/m train 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 5 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - N

  • type de connecteur raccordement 2 - R-SMA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169855570

Réf. Sonepar

00080050137

Réf. Fournisseur

6XV18755TH50

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de câble:

autre

longueur:

5 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

N

type de connecteur raccordement 2:

R-SMA

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

autre

N-Connect/ R-SMA mâle/mâle câble de liaison flexible préconnectorisé, pour les applications ferroviaires; câble de connexion souple par exemple pour l'antenne Access-Point longueur : 5 m.