Siemens Industry - Antenne Cable N-Connect m/m train 1m - 6XV18755SH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne Cable N-Connect m/m train 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 1 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - N

  • type de connecteur raccordement 2 - N

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169855952

Réf. Sonepar

00080050132

Réf. Fournisseur

6XV18755SH10

Réf. Commerciale

Siemens Industry

type de câble:

autre

longueur:

1 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

N

type de connecteur raccordement 2:

N

couleur:

noir

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

autre

N-Connect Male/Male Flexible Connection Cable, préconnectorisé; longueur 1 m, pour les applications ferroviaires; câble souple par ex. pour le raccordement d'antennes, convient pour IWLAN et téléphonie mobile.