Siemens Industry - Antenne Cable N-Connect/RSMA m/m 0,3m - 6XV18755CE30


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 0.3 m
impédance - 50 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - N
type de connecteur raccordement 2 - R-SMA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE W
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169854429
Réf. Sonepar
00080985447
Réf. Fournisseur
6XV18755CE30
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de câble:
autre
longueur:
0.3 m
impédance:
50 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
N
type de connecteur raccordement 2:
R-SMA
couleur:
autre
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
autre