Siemens Industry - Antenne Cable N-Connect/SMA m/m 1m - 6XV18755LH10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne Cable N-Connect/SMA m/m 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - autre

  • longueur - 1 m

  • impédance - 50 Ohm

  • type de connecteur raccordement 1 - N

  • type de connecteur raccordement 2 - SMA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169855389

Réf. Sonepar

00080037020

Réf. Fournisseur

6XV18755LH10

Marque

Siemens Industry

type de câble:

autre

longueur:

1 m

impédance:

50 Ohm

type de connecteur raccordement 1:

N

type de connecteur raccordement 2:

SMA

couleur:

autre

finition raccordement 1:

prise (mâle)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Blindage:

autre

N-Connect/SMA male/ male flexible Connection Cable préconnectorisé, longueur 1m câble de connexion souple antenne SCALANCE M