Siemens Industry - Antenne Cable N-Connect/SMA m/m train 5m - 6XV18755UH50


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - autre
longueur - 5 m
impédance - 50 Ohm
type de connecteur raccordement 1 - N
type de connecteur raccordement 2 - SMA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC SCALANCE W
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169855600
Réf. Sonepar
00080050140
Réf. Fournisseur
6XV18755UH50
Réf. Commerciale
Siemens Industry
type de câble:
autre
longueur:
5 m
impédance:
50 Ohm
type de connecteur raccordement 1:
N
type de connecteur raccordement 2:
SMA
couleur:
noir
finition raccordement 1:
prise (mâle)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
Blindage:
autre