Siemens Industry - Antenne RF622A FCC - 6GT28122EA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne RF622A FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Oui

  • type de connexion - prise (mâle)

  • avec câble de raccordement - Non

  • longueur de câble de raccordement - 0.3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4034106026448

Réf. Sonepar

00080602644

Réf. Fournisseur

6GT28122EA01

Réf. Commerciale

Siemens Industry

intérieur:

Oui

extérieur:

Oui

type de connexion:

prise (mâle)

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0.3 m

hauteur:

76 mm

largeur:

76 mm

profondeur:

20 mm

indice de protection (IP):

IP65

température ambiante en fonctionnement:

-20...70 °C

antenne SIMATIC RF600 RF622A ; fréquence FCC 915-928 linéaire IP67, -20 à +70°C, avec 30cm de câble de raccordement.