Siemens Industry - Antenne RF642A linéaire - 6GT28121GA08


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
gain d'une antenne - 6 dBi
raccordement - TNC
mode de pose - autre
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - Non
intérieur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC RF600
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042948554807
Réf. Sonepar
00080855480
Réf. Fournisseur
6GT28121GA08
Réf. Commerciale
Siemens Industry
gain d'une antenne:
6 dBi
raccordement:
TNC
mode de pose:
autre
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):
Non
intérieur:
Oui
extérieur:
Oui
portée de transmission max.:
-99999 m
angle d'ouverture horizontal:
75 °
angle d'ouverture vertical:
70 °
type de connexion:
prise (mâle)
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0.3 m
hauteur:
185 mm
largeur:
185 mm
profondeur:
45 mm
indice de protection (IP):
IP65
température ambiante en fonctionnement:
-25...75 °C