Siemens Industry - Antenne RF680A linéaire circ. commutable - 6GT28122GB08

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Antenne RF680A linéaire circ. commutable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intérieur - Oui

  • extérieur - Non

  • type de connexion - prise (mâle)

  • avec câble de raccordement - Non

  • longueur de câble de raccordement - 0 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622367605

Réf. Sonepar

00080236762

Réf. Fournisseur

6GT28122GB08

Réf. Commerciale

Siemens Industry

intérieur:

Oui

extérieur:

Non

type de connexion:

prise (mâle)

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 m

hauteur:

198 mm

largeur:

198 mm

profondeur:

60 mm

indice de protection (IP):

IP65

température ambiante en fonctionnement:

-25...75 °C

antenne SIMATIC RF600 RF680A commutable linéaire circulaire plage de fréquences 865 à 928MHz bande large, dimensions 198 x 198 x 60 mm (lxLxH), IP65, -25 bis +75°C.