Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - AP. EL./ CONV. CONT. AUX. - 3RH29112XF120KS1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - AP. EL./ CONV. CONT. AUX.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621060026

Réf. Sonepar

00080103305

Réf. Fournisseur

3RH29112XF120KS1

Réf. Commerciale

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

bloc de contacts auxiliaires, compatible avec l'électronique, en face avant, 1 NO + 2 NF, 51/52, --/--, 63/64, 71/72, circuit : 1 NF (compatible avec l'électronique) --, 1 NO, 1 NF (compatible avec l'électronique) borne à ressort, pour cont