Siemens Industry - Appareil complet colonne de signalation - 8WD44235AK050AF0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - -99999...-99999 V
tension de fonctionnement CC - -99999...-99999 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIRIUS ACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047621064413
Réf. Sonepar
00080106441
Réf. Fournisseur
8WD44235AK050AF0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fonction:
lumière continue
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
tension de fonctionnement CC:
-99999...-99999 V
type de tension:
DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
source lumineuse:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre



