Siemens Industry - Appareil complet colonne de signalisatio - 8WD44210GA050AG0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621064390

Réf. Sonepar

00080106439

Réf. Fournisseur

8WD44210GA050AG0

Marque

Siemens Industry

fonction:

lumière continue

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...24 V

source lumineuse:

sans

couleur du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Appareil complet colonne de signalisation, élément de raccordement pour fixation sur tube Tube 250 mm, pied, matière plastique