Siemens Industry - armoire au sol, sans porte - 8GK24206KK34

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - armoire au sol, sans porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • largeur en nombre de modules - -99999

  • hauteur - 1800 mm

  • largeur - 900 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869481302

Réf. Sonepar

00080100422

Réf. Fournisseur

8GK24206KK34

Réf. Commerciale

Siemens Industry

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

largeur en nombre de modules:

-99999

hauteur:

1800 mm

largeur:

900 mm

profondeur:

400 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

sans

indice de protection (IP):

IP55

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

800 A

profondeur d'encastrement:

400 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de rangées:

-99999

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

-99999

possibilité de montage en saillie:

Oui

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

maintien de fonction:

sans

ALPHA 800 universel, armoire au sol, IP55, classe de protection 1 h = 1800 mm l = 900 mm, p = 400 mm sans porte RAL 7035