Siemens Industry - armoire au sol, sans porte, Flat Pack - 8GK23005KL43


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - acier
hauteur - 1600 mm
largeur - 900 mm
profondeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869373164
Réf. Sonepar
00080937316
Réf. Fournisseur
8GK23005KL43
Réf. Commerciale
Siemens Industry
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
hauteur:
1600 mm
largeur:
900 mm
profondeur:
250 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
sans
indice de protection (IP):
IP43
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
630 A
profondeur d'encastrement:
250 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
possibilité de montage en saillie:
Oui
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
maintien de fonction:
sans