Siemens Industry - armoire au sol, sans porte, Flat Pack - 8GK23007KL23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - armoire au sol, sans porte, Flat Pack

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869373218

Réf. Sonepar

00080937321

Réf. Fournisseur

8GK23007KL23

Marque

Siemens Industry

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

2000 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

250 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

sans

indice de protection (IP):

IP43

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

630 A

profondeur d'encastrement:

250 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

possibilité de montage en saillie:

Oui

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

ALPHA 630 universel, armoire au sol, paquet plat, IP43, classe de protection 1 h = 2000 mm l = 600 mm, p = 250 mm, sans porte RAL 7035