Siemens Industry - armoire murale - 8GK20433KL21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
matériau du boîtier/corps - acier
largeur en nombre de modules - 120
hauteur - 1000 mm
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4001869373577
Réf. Sonepar
00080937357
Réf. Fournisseur
8GK20433KL21
Marque
Siemens Industry
mode de pose:
encastré
matériau du boîtier/corps:
acier
largeur en nombre de modules:
120
hauteur:
1000 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
140 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
sans
indice de protection (IP):
IP31
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
125 A
profondeur d'encastrement:
140 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de rangées:
5
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
2
possibilité de montage en saillie:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
maintien de fonction:
sans


