Siemens Industry - armoire murale, sans porte - 8GK21244KK23

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - armoire murale, sans porte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • largeur en nombre de modules - 144

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869372822

Réf. Sonepar

00080937282

Réf. Fournisseur

8GK21244KK23

Réf. Commerciale

Siemens Industry

mode de pose:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

largeur en nombre de modules:

144

hauteur:

1200 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

250 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

sans

indice de protection (IP):

IP55

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

630 A

profondeur d'encastrement:

250 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de rangées:

6

possibilité de montage en saillie:

Oui

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

maintien de fonction:

sans

ALPHA 630 universel, tableau mural, IP55, classe de protection 1 h = 1200 mm, l = 600 mm, p = 250 mm, sans porte RAL 7035